{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 6 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 41 | |
Bor i stigende størrelse | 0,1 mm | |
med kassette | ja | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115051 6-10 | |
EAN/GTIN | 4062406735074 | |
Producentnummer | 115051 6-10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 med kassette 6-10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
1.628,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
887,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
2.934,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
2.153,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
6.094,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal bor | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | TiAlN |
Borområde | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn |
Skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |