HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 som opfyldningssæt 1-10

Art.-nr.: 115056 1-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Borområde 1 mm - 10 mm
Serie CleverDrill
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Antal bor 19
Bor i stigende størrelse 0,5 mm
med kassette nej
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115056 1-10
EAN/GTIN 4062406742355
Producentnummer 115056 1-10

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.
HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Bemærk:

Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-⌀ 12,7 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 som opfyldningssæt  1-10

HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 som opfyldningssæt 1-10

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager
335,10  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
111,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
310,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
690,75  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
543,17  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.805,86  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt TiN TiAlN
Bor i stigende størrelse 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Borområde 1 ;10 1 ;10 1 ;10 1 ;10 1 ;10 1 ;10
Farvering uden uden uden uden uden grøn
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Skæremateriale HSS HSS HSS HSS HSS HSS E
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven