{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 6 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 41 | |
Bor i stigende størrelse | 0,1 mm | |
med kassette | nej | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115056 6-10 | |
EAN/GTIN | 4062406742348 | |
Producentnummer | 115056 6-10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 som opfyldningssæt 6-10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
1.201,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
497,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.573,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
1.781,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal bor | 41 | 41 | 41 | 41 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bor i stigende størrelse | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
med kassette | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |