{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 9,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197851147 | |
Producentnummer | 114030 9,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 9,1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
564 styk på lager
42,02 DKK
9,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
Fra
1
stk.
169,78 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
141,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
38,37 DKK
8,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 130 | 130 | 130 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,4 | 67,4 | 26,4 |