{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 11,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 76,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 11,4 | |
EAN/GTIN | 4045197851383 | |
Producentnummer | 114030 11,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 11,4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
80,53 DKK
17,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
Fra
1
stk.
202,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
168,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 11,4 | 11,4 |
Spidsvinkel | 130 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 94 | 94 |
Skaft-⌀ Ds | 11,4 | 11,4 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 76,9 | 76,9 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |