{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 10,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197851284 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 10,4
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
Fra
1
stk.
20,11 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
16,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager
Fra
1
stk.
158,01 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
131,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
Fra
1
stk.
250,99 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
209,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E |
Spidsvinkel | 130 | 118 | 118 |
Skaft-⌀ Ds | 10,4 | 10,4 | 10,4 |