{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 5,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 5,1 | |
Producentnummer | 114030 5,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 5,1 |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.292 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
382 styk på lager
Fra
1
stk.
32,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager
Fra
1
stk.
47,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
39,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
501 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
681 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
376 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
Fra
1
stk.
117,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
98,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | rød | uden | uden | blå | blå | grøn | grøn |
Samlet længde L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 118 grader | 130 grader |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Skaft-⌀ Ds | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |