Spiralbor HSS-E FS 5,1 mm

Art.-nr.: 114450 5,1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    46,49  DKK / styk
  • fra 10 styk
    38,74  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
350 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 5,1 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HSS E
    Norm DIN 338
    Type FS
    Tolerance, nom. ⌀ h8
    Spidsvinkel 130 grader
    Skaft Cylinderskaft
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling nej
    anbefalet maksimal boredybde L2 44,4 mm
    Spånnotlængde Lc 52 mm
    Samlet længde L 86 mm
    Skaft-⌀ Ds 5,1 mm
    Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/o
    Farvering uden
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 114450 5,1
    EAN/GTIN 4045197018700
    Producentnummer 114450 5,1

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    70
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    45
    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    GG (G)
    K
    25
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.
    Forstærket kerne.
    Blanke fladnotspiraler, fra 3 mm faser nitreret.
    Med tilspidsning form C indtil størrelse 3,9 mm.
    Med tilspidsning form S fra størrelse 4 mm.

    Anbefaling:

    Maksimal boredybde:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven