{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 10,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 12 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114450 1 | |
EAN/GTIN | 4045197018298 | |
Producentnummer | 114450 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
698 styk på lager
Fra
1
stk.
30,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
25,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
473 styk på lager
Fra
1
stk.
30,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
25,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.485 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
597 styk på lager
16,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
467 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.195 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
Fra
1
stk.
28,91 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
24,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
Fra
1
stk.
100,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
83,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
525 styk på lager
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Nominel ⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader |
Skaft-⌀ Ds | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |