{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114450 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197019103 | |
Producentnummer | 114450 9,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
Fra
1
stk.
132,31 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
110,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
Fra
1
stk.
169,78 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
141,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager
Fra
1
stk.
116,96 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
97,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
Fra
1
stk.
233,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
194,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
509 styk på lager
42,02 DKK
9,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
Fra
1
stk.
420,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
350,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiAlN |
Farvering | uden | gul | rød | blå | uden | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |