{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 110 mm | |
Spånnotlængde Lc | 140 mm | |
Samlet længde L | 205 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 20 | |
EAN/GTIN | 4045197851673 | |
Producentnummer | 114030 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
346,12 DKK
75,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
857,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 205 | 131 |
Nominel ⌀ DC | 20 | 20 |
Skæremateriale | HSS | HSS E |
Spidsvinkel | 130 | 130 |
Type | N | N |