{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 2,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 33 mm | |
Samlet længde L | 61 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 2,9 | |
Producentnummer | 114030 2,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 2,9 |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
Fra
1
stk.
31,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
26,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
945 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
19,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
Fra
1
stk.
35,54 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
29,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
278 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
Fra
1
stk.
178,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
149,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
Fra
1
stk.
99,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
83,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Nominel ⌀ DC | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 118 grader | 130 grader |
Skaft-⌀ Ds | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 3 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |