Spiralbor HSS-E 2,9 mm

Art.-nr.: 114500 2,9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    77,18  DKK / styk
  • fra 5 styk
    64,37  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 35

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 2,9 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 35 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 28,7 mm
Spånnotlængde Lc 33 mm
Samlet længde L 61 mm
Skaft-⌀ Ds 2,9 mm
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114500 2,9
EAN/GTIN 4045197019745
Producentnummer 114500 2,9

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket kernestigning.
Med tilspidsning form C.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS-E  2,9 mm

Spiralbor HSS-E 2,9 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
Fra 1  stk.
77,18  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
64,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
Fra 1  stk.
31,89  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
26,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
616 styk på lager
Fra 1  stk.
30,84  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
25,70  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
Fra 1  stk.
35,54  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
29,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
9,24 DKK
3,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
Fra 1  stk.
99,75  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
83,14  DKK
plus moms plus fragt
Belægning TiAlN ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt TiAlN
Farvering blå gul rød uden uden grøn
Nominel ⌀ DC 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Skæremateriale HSS E HSS HSS E HSS E HSS HSS E PM
Spidsvinkel 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader
Skaft-⌀ Ds 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm 2,9 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven