Spiralbor HSS-E 7,2 mm

Art.-nr.: 114500 7,2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    177,90  DKK / styk
  • fra 10 styk
    148,25  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 35

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 7,2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 35 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 58,2 mm
Spånnotlængde Lc 69 mm
Samlet længde L 109 mm
Skaft-⌀ Ds 7,2 mm
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114500 7,2
EAN/GTIN 4045197020178
Producentnummer 114500 7,2

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket kernestigning.
Med tilspidsning form C.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS-E  7,2 mm

Spiralbor HSS-E 7,2 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
Fra 1  stk.
177,90  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
148,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
Fra 1  stk.
99,75  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
83,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
987 styk på lager
Fra 1  stk.
85,75  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
71,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
Fra 1  stk.
97,52  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
81,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
369 styk på lager
27,42 DKK
6,18  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Fra 1  stk.
219,40  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
182,82  DKK
plus moms plus fragt
Farvering blå gul rød uden uden grøn
Samlet længde L 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm
Nominel ⌀ DC 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm
Skaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft
Spidsvinkel 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader
Spånnotlængde Lc 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven