{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48 mm | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114500 6 | |
EAN/GTIN | 4045197020055 | |
Producentnummer | 114500 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.081 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.233 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.087 styk på lager
Fra
1
stk.
33,30 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.789 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
939 styk på lager
Fra
1
stk.
18,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
328 styk på lager
Fra
1
stk.
27,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
23,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 28 mm | 57 mm | 19 mm | 19 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 19 mm | 48 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |