Spiralborsæt HSS nr. 114000 med kassette 1-10

Art.-nr.: 115000 1-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
498 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindrisk skaft

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Borområde 1 mm - 10 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HSS
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ h8
    Spidsvinkel 118 grader
    Skaft Cylindrisk skaft
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling nej
    Antal bor 19
    Bor i stigende størrelse 0,5 mm
    med kassette ja
    Farvering uden
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 115000 1-10
    EAN/GTIN 4045197024046
    Producentnummer 115000 1-10

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    45
    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    GG (G)
    K
    25
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bestående af spiralbor DIN 338.
    Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.
    Ingen strukturafbrydelse, hvilket gør det mere elastisk og egnet til robuste boreopgaver (f.eks. med håndboremaskiner). Udførelse til overkommelig pris.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven