{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,2 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114360 1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197016188 | |
Producentnummer | 114360 1,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Spiralbor HSS N 1,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.699 styk på lager
13,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
Fra
1
stk.
73,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden |
Skæremateriale | HSS | HSS E |
Spidsvinkel | 118 | 130 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 1,2 | 1,2 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,2 | 6,2 |