{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,4 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114360 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197016508 | |
Producentnummer | 114360 4,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 4,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
862 styk på lager
Fra
1
stk.
24,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
20,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.762 styk på lager
4,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
411 styk på lager
Fra
1
stk.
10,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
490 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
Fra
1
stk.
119,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
99,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.704 styk på lager
Fra
1
stk.
14,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | grøn | uden |
Nominel ⌀ DC | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 130 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |