{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114000 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197008848 | |
Producentnummer | 114000 4,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS valset N 4,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
517 styk på lager
4,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
281 styk på lager
Fra
1
stk.
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
582 styk på lager
Fra
1
stk.
28,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
23,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 47 | 47 | 47 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |