{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114000 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197009319 | |
Producentnummer | 114000 9,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS valset N 9,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager
16,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
315 styk på lager
25,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
190 styk på lager
Fra
1
stk.
97,52 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
81,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Spånnotlængde Lc | 81 | 81 | 81 |
Skaft-⌀ Ds | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |