Spiralbor HSS valset N 11 mm

Art.-nr.: 114000 11
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.494 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylinderskaft

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 11 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HSS
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ h8
    Spidsvinkel 118 grader
    Skaft Cylinderskaft
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling nej
    anbefalet maksimal boredybde L2 77,5 mm
    Spånnotlængde Lc 94 mm
    Samlet længde L 142 mm
    Skaft-⌀ Ds 11 mm
    Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
    Farvering uden
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 114000 11
    EAN/GTIN 4045197009449
    Producentnummer 114000 11

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    45
    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    GG (G)
    K
    25
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.
    Mål ifølge DIN 338.
    Ingen strukturafbrydelse, hvilket gør det mere elastisk og egnet til robuste boreopgaver (f.eks. med håndboremaskiner). Udførelse til overkommelig pris.

    Anbefaling:

    Maksimal boredybde:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven