Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,4mm

Art.-nr.: 114000 9,4
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9,4 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 66,9 mm
Spånnotlængde Lc 81 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaft-⌀ Ds 9,4 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114000 9,4
EAN/GTIN 4045197009340
Producentnummer 114000 9,4

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.
Mål ifølge DIN 338.
Ingen strukturafbrydelse, hvilket gør det mere elastisk og egnet til robuste boreopgaver (f.eks. med håndboremaskiner). Udførelse til overkommelig pris.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,4mm

Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,4mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
18,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
26,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
Fra 1  stk.
100,65 DKK
59,00  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
83,89 DKK
49,17  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
283 styk på lager
Fra 1  stk.
77,55  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
64,59  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Fra 1  stk.
268,20 DKK
156,46  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
223,50 DKK
130,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
Fra 1  stk.
339,49  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
282,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
38,37  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt TiN TiAlN TiAlN ubelagt
Samlet længde L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej nej
Skæremateriale HSS HSS HSS HSS HSS E HSS E PM HSS
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
anbefalet maksimal boredybde L2 66,9 mm 66,9 mm 66,9 mm 66,9 mm 66,9 mm 66,9 mm 66,9 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven