{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 66,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197010377 | |
Producentnummer | 114020 9,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
26,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
18,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
Fra
1
stk.
100,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
83,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
352 styk på lager
Fra
1
stk.
77,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
64,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Fra
1
stk.
268,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
223,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
38,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | uden |
Nominel ⌀ DC | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |