{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197009883 | |
Producentnummer | 114020 4,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 4,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.502 styk på lager
Fra
1
stk.
10,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12.636 styk på lager
4,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.095 styk på lager
Fra
1
stk.
25,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
21,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.418 styk på lager
Fra
1
stk.
24,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
20,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12.140 styk på lager
Fra
1
stk.
13,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager
Fra
1
stk.
31,96 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
26,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |