{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 46 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197009623 | |
Producentnummer | 114020 1,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 1,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.214 styk på lager
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.139 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.231 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.132 styk på lager
12,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.705 styk på lager
7,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |