{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197010094 | |
Producentnummer | 114020 6,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
492 styk på lager
Fra
1
stk.
18,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.222 styk på lager
9,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.550 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.691 styk på lager
Fra
1
stk.
41,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
Fra
1
stk.
165,69 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
138,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.035 styk på lager
Fra
1
stk.
24,58 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
20,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | grøn | uden |
Samlet længde L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nominel ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |