{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 33 mm | |
Samlet længde L | 61 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197009722 | |
Producentnummer | 114020 2,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N 2,9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
352 styk på lager
6,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
514 styk på lager
4,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
863 styk på lager
Fra
1
stk.
20,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
17,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
552 styk på lager
8,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 61 | 61 | 61 | 61 |
Nominel ⌀ DC | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |