{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197009807 | |
Producentnummer | 114020 3,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
754 styk på lager
Fra
1
stk.
7,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.395 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.029 styk på lager
Fra
1
stk.
25,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
21,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.081 styk på lager
Fra
1
stk.
20,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
Fra
1
stk.
82,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
68,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.394 styk på lager
Fra
1
stk.
12,29 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | TiAlN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | uden |
Samlet længde L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |