{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197012821 | |
Producentnummer | 114150 3,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 3,7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
928 styk på lager
Fra
1
stk.
25,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
21,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.420 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
805 styk på lager
Fra
1
stk.
7,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.560 styk på lager
Fra
1
stk.
12,29 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Type | N | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 39 | 39 | 39 | 39 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |