{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 87 mm | |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 14 | |
EAN/GTIN | 4045197013774 | |
Producentnummer | 114150 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 14
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
537 styk på lager
247,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
785 styk på lager
159,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
219,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 108 | 108 | 140 |
Skaft-⌀ Ds | 14 | 13 | 14 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |