Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 8,9

Art.-nr.: 114150 8,9
Rabat
99,75 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    58,12  DKK 99,75 DKK / styk
  • fra 5 styk
    48,43  DKK 83,14 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
476 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 8,9 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 67,7 mm
Spånnotlængde Lc 81 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaft-⌀ Ds 8,9 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114150 8,9
EAN/GTIN 4045197013378
Producentnummer 114150 8,9

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Profilslebet: Spiralbor medhøj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.
Vaporiseret fra ⌀ 2,4 mm.
Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Str. 16 - 20: Bor med skaft-⌀ 16 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven