{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197013729 | |
Producentnummer | 114150 12,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 12,8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
Fra
1
stk.
279,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
Fra
1
stk.
42,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
35,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
Fra
1
stk.
97,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
80,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 151 | 151 | 151 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |