{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 77,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,3 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 11,3 | |
EAN/GTIN | 4045197013620 | |
Producentnummer | 114150 11,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 11,3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
Fra
1
stk.
206,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
172,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
Fra
1
stk.
275,42 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
229,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 11,3 | 11,3 |
Spidsvinkel | 118 | 135 |
Skaft-⌀ Ds | 11,3 | 11,3 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |