{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197012913 | |
Producentnummer | 114150 4,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 4,6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
581 styk på lager
Fra
1
stk.
28,91 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
24,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
616 styk på lager
4,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
368 styk på lager
Fra
1
stk.
11,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 80 | 80 | 80 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 47 | 47 | 47 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |