{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 7,6 | |
EAN/GTIN | 4045197013248 | |
Producentnummer | 114150 7,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 7,6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
Fra
1
stk.
68,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
57,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
381 styk på lager
10,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
18,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 117 | 117 | 117 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |