{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 77,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197013576 | |
Producentnummer | 114150 10,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 10,8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager
Fra
1
stk.
189,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
158,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
Fra
1
stk.
32,78 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
27,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
34,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 142 | 142 | 142 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Spånnotlængde Lc | 94 | 94 | 94 |
Skaft-⌀ Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |