Spiralbor HSS N 1/4

Art.-nr.: 114150 1/4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    65,48  DKK / styk
  • fra 10 styk
    54,53  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Produktdetaljer

Teknisk data

Tomme, nom. ⌀ svarer til 6,35 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 53,5 mm
Spånnotlængde Lc 63 mm
Samlet længde L 101 mm
Skaft-⌀ Ds 6,35 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114150 1/4
EAN/GTIN 4045197364357

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Profilslebet: Spiralbor medhøj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.
Vaporiseret fra ⌀ 2,4 mm.
Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Str. 16 - 20: Bor med skaft-⌀ 16 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven