{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 30 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197012685 | |
Producentnummer | 114150 2,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 2,4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.246 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.278 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
332 styk på lager
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.934 styk på lager
13,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.383 styk på lager
8,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nominel ⌀ DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |