{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197013705 | |
Producentnummer | 114150 12,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 12,2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
Fra
1
stk.
253,74 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
211,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
Fra
1
stk.
40,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
33,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
71,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 151 | 151 | 151 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |