{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 15 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 91,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 114 mm | |
Samlet længde L | 169 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 15 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 15 | |
EAN/GTIN | 4045197013804 | |
Producentnummer | 114150 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 15
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
288,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
200,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
276,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 15 | 15 | 15 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |