{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 103 mm | |
Spånnotlængde Lc | 130 mm | |
Samlet længde L | 191 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 18 | |
EAN/GTIN | 4045197013880 | |
Producentnummer | 114150 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
465,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager
264,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 18 | 18 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Type | N | N |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 103 | 103 |