{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197010056 | |
Producentnummer | 114020 6,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.195 styk på lager
Fra
1
stk.
18,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.966 styk på lager
8,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.297 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.842 styk på lager
Fra
1
stk.
39,48 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.054 styk på lager
Fra
1
stk.
21,01 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Type | N | N | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,7 mm | 53,7 mm | 53,7 mm | 53,7 mm | 53,7 mm |