{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 5,9 | |
EAN/GTIN | 4045197010025 | |
Producentnummer | 114020 5,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
454 styk på lager
Fra
1
stk.
14,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
685 styk på lager
Fra
1
stk.
9,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
603 styk på lager
Fra
1
stk.
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
33,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
962 styk på lager
Fra
1
stk.
37,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
31,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
Fra
1
stk.
116,96 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
97,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.334 styk på lager
Fra
1
stk.
19,59 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
16,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | TiAlN | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skaft-⌀ Ds | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |