{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 77,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 11 | |
EAN/GTIN | 4045197010476 | |
Producentnummer | 114020 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS præcisionsvalset N 11 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.421 styk på lager
41,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.333 styk på lager
24,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.655 styk på lager
Fra
1
stk.
155,78 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
129,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.640 styk på lager
63,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 142 | 142 | 142 | 142 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 94 | 94 | 94 | 94 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |