{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197010445 | |
Producentnummer | 114020 10,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N 10,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
983 styk på lager
34,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
971 styk på lager
23,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.819 styk på lager
Fra
1
stk.
133,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
111,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.206 styk på lager
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
47,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.106 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 133 | 133 | 133 | 133 | 89 | 133 |
Nominel ⌀ DC | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 87 | 87 | 87 | 87 | 43 | 87 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |