{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 4 | |
EAN/GTIN | 4045197009838 | |
Producentnummer | 114020 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS præcisionsvalset N 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.528 styk på lager
Fra
1
stk.
8,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
7,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.052 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.389 styk på lager
Fra
1
stk.
18,92 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.159 styk på lager
Fra
1
stk.
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Nominel ⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spånnotlængde Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Skaft-⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |