{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 87 mm | |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 13 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 14 | |
EAN/GTIN | 4045197010568 | |
Producentnummer | 114020 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
523 styk på lager
157,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
856 styk på lager
252,85 DKK
147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
749 styk på lager
201,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
725 styk på lager
140,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager
245,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
490,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.976 styk på lager
140,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm | 160 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Cylinderskaft |
Type | N | N | N | N | N | INOX | N |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |