{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009913 | |
Producentnummer | 114020 4,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N 4,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.027 styk på lager
Fra
1
stk.
11,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.061 styk på lager
5,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.993 styk på lager
Fra
1
stk.
29,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
24,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.712 styk på lager
Fra
1
stk.
14,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 86 | 86 | 86 | 86 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |