{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 30 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197009692 | |
Producentnummer | 114020 2,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager
6,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
564 styk på lager
4,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.939 styk på lager
Fra
1
stk.
20,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
17,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.701 styk på lager
13,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
362 styk på lager
Fra
1
stk.
65,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
54,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.919 styk på lager
8,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | TiAlN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | uden |
Samlet længde L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Nominel ⌀ DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |