{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 8 | |
EAN/GTIN | 4045197010230 | |
Producentnummer | 114020 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS præcisionsvalset N 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.551 styk på lager
18,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.246 styk på lager
11,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.182 styk på lager
Fra
1
stk.
55,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
45,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.698 styk på lager
23,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63 | 63 | 63 | 63 |